| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00058543 Herst.-Nr.: WDR 63x85x10 WAS NBR EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten metallischen Versteifungsring und einer federgespannten Dichtlippe. Der Wellendichtring Bauform AS hat zusätzlich eine Schutzlippe zur Bodenseite gegen Schmutzanfall von außen. Der Elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung und bietet einen guten Ausgleich der Wärmeausdehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten und eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen. Eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien ist gegeben. Merkmale des Wellendichtrings sind eine gute Dichtwirkung, eine hohe Funktionssicherheit, eine geringe Reibung sowie eine einfache Montage. Standardwerkstoffe sind NBR und FKM/FPM. Für spezielle Anforderungen können auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewählt werden. • Innendurchmesser: 63 mm • Außendurchmesser: 85 mm • Breite: 10 mm • Bauform: AS • Werkstoff: NBR Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 85 | Bauform: | AS | Breite in mm: | 10 | Innendurchmesser in mm: | 63 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR |
|
| | |
| | | |
| |