Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23605061001 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 500mm Anthrazit matt/weiß Wonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23605061001 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 500mm Anthrazit matt/weiß Wonde
DURAVIT 23605061001 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 500mm Anthrazit matt/weiß Wonde
DURAVIT 23605061001 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 500mm Anthrazit matt/weiß Wonde
Artikel-Nr.:
     2280-4040140702
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401732
EAN/GTIN:
     4053424896908
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken HAPPY D.2 PLUS m ÜL m HLB 500x400mm 1 HL weiß/anthrazit geschliffen · Rückwand glasiert · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 170mm · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401732
Werksnummer:
6000401732
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
420,00
Höhe netto mm:
215,00
Gewicht netto Kg:
10,980000
Gewicht brutto Kg:
10,980000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß/anthrazit matt
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken HAPPY D.2 PLUS
Ausfuehrung:
m.ÜL,m.HLB,1 HL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 405,34*
€ 485,98*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 406,65*
€ 488,16*
€ 5,95*
ab € 536,66*
€ 640,18*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,98*
€ 578,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,39*
€ 549,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,66*
€ 529,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,34*
€ 482,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23475526001
ab € 396,24*
Ähnlich
Duravit
6000401659
ab € 347,84*
Ähnlich
Duravit
6000401660
ab € 392,16*
Ähnlich
Duravit
6000401727
ab € 359,45*
Ähnlich
Duravit
6000401728
ab € 406,21*
Ähnlich
Duravit
6000401729
ab € 342,35*
Ähnlich
Duravit
6000401730
ab € 388,03*
Ähnlich
Duravit
6000401731
ab € 362,14*
Ähnlich
Duravit
2347552600
ab € 347,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.