Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T2967MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 500x400x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2967MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 500x400x180mm
IDEAL STANDARD T2967MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 500x400x180mm
IDEAL STANDARD T2967MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 500x400x180mm
IDEAL STANDARD T2967MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 500x400x180mm
IDEAL STANDARD T2967MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 500x400x180mm
Artikel-Nr.:
     2280-4040048996
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2967MA
EAN/GTIN:
     8014140450399
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 500x400x180mm weiß I+ aus Feinfeuerton inkl. Befestigungssatz · Rückwand glasiert · mit keramischer Ablaufabdeckung · Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 454mm · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 400mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T2967MA
Werksnummer:
6000555012
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
515,00
Höhe netto mm:
215,00
Gewicht netto Kg:
12,060000
Gewicht brutto Kg:
12,060000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,11*
€ 274,60*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 238,23*
€ 288,40*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 254,96*
€ 304,32*
€ 5,95*
ab € 262,80*
€ 311,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,09*
€ 329,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T296701
ab € 180,26*
Ähnlich
Ideal Standard
T298101
ab € 250,01*
Ähnlich
Ideal Standard
T2981MA
ab € 295,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.