| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040047524 Herst.-Nr.: EF036OS EAN/GTIN: 5017830482840 |
| |
|
| | |
| IDS Obere Tür EUROVIT für Hochschrank Eiche hell Dekor Tür Serie: Eurovit Hersteller: Ideal Standard Version: oben Farbe des Körpers: Eiche hell Gewicht: 2,360 kg Artikel-Nr.: EF036OS Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Revisionsset Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EF036OS | Werksnummer: | 6000542210 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Obere Tür EUROVIT | Ausfuehrung: | für Hochschrank, mit Scharnier, f.E3243 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, bad hochschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,12* | € 34,21* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 33,79* | € 43,09* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 55,90* | ab € 35,40* | € 44,89* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 64,29* | € 79,97* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,33* | € 81,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|