| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040036912 Herst.-Nr.: 632062SL EAN/GTIN: 4051202587499 |
| |
|
| | |
| V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Exzenterbetätigung stone Montage auf einem Unterschrank oder wanhängenden Konsolen · inkl. Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank oder wandhängend · minimale Unterschrankbreite 600 mm · 3 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 632062SL | Werksnummer: | 6000599821 | Länge netto mm: | 685,00 | Breite netto mm: | 635,00 | Höhe netto mm: | 267,00 | Gewicht netto Kg: | 32,280000 | Gewicht brutto Kg: | 32,280000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spülstein Einzelbecken |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 720,94* | € 851,53* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 722,48* | € 857,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 769,43* | € 912,45* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,06* | € 923,30* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,90* | € 927,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|