| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040036903 Herst.-Nr.: 632061RW EAN/GTIN: 4051202946449 |
| |
|
| | |
| V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Handbetätigung stone white Montage auf einem Unterschrank oder wanhängenden Konsolen · inkl. Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank oder wandhängend · minimale Unterschrankbreite 600 mm · 3 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 632061RW | Werksnummer: | 6000599817 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 890,00 | Gewicht netto Kg: | 36,500000 | Gewicht brutto Kg: | 36,500000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spülstein Einzelbecken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 652,50* | € 771,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 649,61* | € 771,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 702,01* | € 827,11* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,42* | € 840,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,50* | € 843,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|