| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976803569 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: UN702020N400F EAN/GTIN: 4262409090266 |
| |
|
| | |
| Unatherm PRO5 Fußbodenheizungsrohr 400m PE-RT 5-Schicht 20x2mm zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten · Aufhängelaschen mit starkem Neodym-Magnet und Ösen · beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente · kann über die Magnete an den Biegemetallelementen der Wanne und den Rosetten befestigt werden · Oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UN702020N400F | Werksnummer: | 7000599878 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fußbodenheizungsrohr | Ausfuehrung: | 400m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 21 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 291,10* | € 373,42* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,272* | € 392,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Meter (ab € 0,72775* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|