Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 60171450 HG Aufsatzwaschtisch Xuniva U mit Hahnloch mit Überlauf 600x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 60171450 HG Aufsatzwaschtisch Xuniva U mit Hahnloch mit Überlauf 600x
HANSGROHE 60171450 HG Aufsatzwaschtisch Xuniva U mit Hahnloch mit Überlauf 600x
Artikel-Nr.:
     2280-39976798019
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     60171450
EAN/GTIN:
     4059625475805
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
HG Aufsatzwaschtisch Xuniva U mit Hahnloch mit Überlauf 600x450mm weiß • 600 x 450 mm• Material: Keramik · Glanzgrad: glänzend · mit einem Hahnloch• mit Überlauf• ohne Ablage• ohne Ablaufgarnitur• Einbauart: Aufsatz · mit Befestigungsmaterial• passend für Xelu Waschtischunterschränke mit Konsole Weitere technische Eigenschaf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60171450
Werksnummer:
6001040814
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Aufsatzwaschtisch Xuniva U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 231,00*
€ 282,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,63*
€ 321,71*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.