Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 60170450 HG Aufsatzwaschtisch Xuniva D mit Hahnloch mit Überlauf 600x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 60170450 HG Aufsatzwaschtisch Xuniva D mit Hahnloch mit Überlauf 600x
HANSGROHE 60170450 HG Aufsatzwaschtisch Xuniva D mit Hahnloch mit Überlauf 600x
Artikel-Nr.:
     2280-39976798017
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     60170450
EAN/GTIN:
     4059625475768
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
HG Aufsatzwaschtisch Xuniva D mit Hahnloch mit Überlauf 600x450mm weiß • 600 x 450 mm• Material: Keramik · Glanzgrad: glänzend · mit einem Hahnloch• mit Überlauf• ohne Ablage• ohne Ablaufgarnitur• Einbauart: Aufsatz · mit Befestigungsmaterial• passend für Xelu Waschtischunterschränke mit Konsole Weitere technische Eigenschaf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60170450
Werksnummer:
6001040812
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Aufsatzwaschtisch Xuniva D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 214,70*
€ 261,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,42*
€ 301,57*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.