Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61018450 HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61018450 HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 6
HANSGROHE 61018450 HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 6
Artikel-Nr.:
     2280-39976798004
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61018450
EAN/GTIN:
     4059625413913
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 600x480mm weiß geschliffen · SmartClean Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Montage Konsole · Breite/D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61018450
Werksnummer:
6001040799
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 343,16*
€ 414,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,17*
€ 450,71*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,40*
€ 493,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,29*
€ 476,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,68*
€ 457,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,16*
€ 408,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.