Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61014450 HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61014450 HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 5
HANSGROHE 61014450 HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 5
Artikel-Nr.:
     2280-39976798002
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61014450
EAN/GTIN:
     4059625413876
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm weiß geschliffen · SmartClean Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Montage Konsole · Breite/D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61014450
Werksnummer:
6001040797
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Aufsatz-Handwaschbecken Xelu Q
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 305,28*
€ 370,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,12*
€ 412,27*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.