Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61013450 HG Handwaschbecken Xelu Q o Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61013450 HG Handwaschbecken Xelu Q o Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm
HANSGROHE 61013450 HG Handwaschbecken Xelu Q o Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm
Artikel-Nr.:
     2280-39976797988
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61013450
EAN/GTIN:
     4059625413869
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
HG Handwaschbecken Xelu Q o Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm weiß SmartClean Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61013450
Werksnummer:
6001040783
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Handwaschbecken Xelu Q
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 249,64*
€ 305,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,47*
€ 346,64*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.