Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61012450 HG Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61012450 HG Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm
HANSGROHE 61012450 HG Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm
Artikel-Nr.:
     2280-39976797987
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61012450
EAN/GTIN:
     4059625413852
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
HG Handwaschbecken Xelu Q m Hahnloch ohne Überlauf 500x480mm weiß SmartClean Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61012450
Werksnummer:
6001040782
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Handwaschbecken Xelu Q
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 251,03*
€ 303,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,48*
€ 343,87*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.