Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61094450 HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61094450 HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 600
HANSGROHE 61094450 HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 600
Artikel-Nr.:
     2280-39976797983
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61094450
EAN/GTIN:
     4059625420850
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 600x480mm weiß geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Montage Konsole · Breite/Durchmesser: 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61094450
Werksnummer:
6001040778
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 439,01*
€ 526,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,94*
€ 562,22*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,69*
€ 622,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,14*
€ 551,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,01*
€ 522,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.