Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 61090450 HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61090450 HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 500
HANSGROHE 61090450 HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 500
Artikel-Nr.:
     2280-39976797981
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61090450
EAN/GTIN:
     4059625420898
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E m HL o ÜL SmartClean 500x480mm weiß geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Montage Konsole · Breite/Durchmesser: 5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61090450
Werksnummer:
6001040776
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Aufsatzhandwaschbecken Xevolos E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 397,06*
€ 478,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,56*
€ 514,72*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,76*
€ 542,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.