| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976797618 Herst.-Nr.: 632061I4 EAN/GTIN: 4022693446114 |
| |
|
| | |
| V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Handbetätigung graphit Montage auf einem Unterschrank oder wanhängenden Konsolen · inkl. Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank oder wandhängend · minimale Unterschrankbreite 600 mm · 3 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 632061I4 | Werksnummer: | 6000573200 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spülstein Einzelbecken |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 648,87* | € 775,04* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 652,47* | € 775,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,35* | € 841,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|