Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Artikel
Layher 1402110 UNI-BREIT P2 NR. 1402110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976795615
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1402110
EAN/GTIN:
4035209207093
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Layher 1402110 UNI-BREIT P2 NR. 1402110 Das Universalgerüst Uni Breit mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe. Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,60 m Arbeitshöhe notwendig, alternativ mit Gerüststützen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1402110
Werksnummer:
1402110
Gewicht netto Kg:
634,800000
Gewicht brutto Kg:
634,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Layher
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
fahrgerüst layher
,
fahrgerüst
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.399,42*
€ 6.701,11*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.935,28*
€ 7.109,15*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.967,98*
€ 7.141,97*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.851,41*
€ 7.221,99*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 7.188,47*
€ 7.363,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.363,12*
€ 8.762,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.318,41*
€ 8.708,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.218,59*
€ 8.590,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.188,47*
€ 8.554,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ballastgewicht, für Fahrgerüste, 10 kg.
Layher
1249000
ab € 52,21*
Zubehör
Belagbrücke L 2850xB680 mm
Layher
1241285
ab € 206,92*
Zubehör
Federstecker, für SoloTower, Stahl.
Layher
1250000
ab € 1,57*
Zubehör
Layher 1344003 FG AUFSTIEGSBUEGEL 0.75 M
Layher
1344003
ab € 59,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen