Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher 0005005 UNI-KOMPAKT-GERUEST 5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher 0005005 UNI-KOMPAKT-GERUEST 5005
Layher 0005005 UNI-KOMPAKT-GERUEST 5005
Layher 0005005 UNI-KOMPAKT-GERUEST 5005
Artikel-Nr.:
     2280-39976794679
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     0005005
EAN/GTIN:
     4035209003466
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Layher 0005005 UNI-KOMPAKT-GERUEST 5005 Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig. Dank der Gerüststützen kann die Ballastierung reduziert werden.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0005005
Werksnummer:
0005005
Gewicht netto Kg:
226,100000
Gewicht brutto Kg:
226,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.891,19*
€ 3.097,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.974,98*
€ 3.199,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.366,51*
€ 3.964,63*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.097,06*
€ 3.685,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.060,82*
€ 3.642,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.956,01*
€ 3.517,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.905,47*
€ 3.457,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.891,19*
€ 3.440,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1248180
ab € 79,39*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 122,11*
Zubehör
Layher
1343285
ab € 265,38*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 8,93*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,00*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 171,95*
Zubehör
Layher
6344400
ab € 8,49*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 12,81*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.