| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794634 Herst.-Nr.: 986002 EAN/GTIN: 4031405946569 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 986002 Systemgeländer T-Nut-Schraube M8 x 18 kpl. Universell einsetzbar;Einfache Montage;Stabile Konstruktion;Formschönes Design;Unsere Verbindungselemente und Rohre mit Außendurchmesser 40 mm für Systemgeländer lassen sich in sämtlichen Konstruktionsvarianten aufbauen. Im Standard sind die Verbindungselemente aus Stahl verzinkt, welche für den Innenbereich geeignet sind;Gegen Mehrpreis ist auch eine Ausführung in Edelstahl erhältlich, welche für den Außenbereich empfohlen wird. Eine Oberflächenbehandlung wie z. B. Pulverbeschichtung kann in allen gängigen RALFarben auf Anfrage durchgeführt werden.;Alle Verbindungen auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 986002 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 2,37* | € 4,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,36* | € 4,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,44* | € 4,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|