Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976792198 Herst.-Nr.: 019117 EAN/GTIN: 4031405191174 |
|
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 019117 Lochsprosse Stahl blank mit Ausstanzung, Fertigungsteil Auftrittbreite 30 mm, Loch Ø 6 mm;Nur in genannten Längen lieferbar;Ausführung in Stahl blank oder Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 019117 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,18* | € 8,75* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | pro Stück | € 52,95* | ab € 6,24* | € 8,83* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 6,68* | € 9,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,04* | € 9,96* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,45* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|