Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192046073 Drahtseil Ø12 L=90m m. Ösenhaken RPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192046073 Drahtseil Ø12 L=90m m. Ösenhaken RPE
YALE 192046073 Drahtseil Ø12 L=90m m. Ösenhaken RPE
Artikel-Nr.:
     2280-39976745190
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192046073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
yale drahtseil
YALE 192046073 Drahtseil Ø12 L=90m m. Ösenhaken RPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192046073
Werksnummer:
192046073
Gewicht netto Kg:
70,000000
Gewicht brutto Kg:
70,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,30*
€ 1.129,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,00*
€ 1.109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,39*
€ 1.061,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,26*
€ 1.029,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,98*
€ 988,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.