Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2373426779 Aufsatzbecken Zencha ohne Überlauf und Hahnlochblock 420 x 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2373426779 Aufsatzbecken Zencha ohne Überlauf und Hahnlochblock 420 x 42
DURAVIT 2373426779 Aufsatzbecken Zencha ohne Überlauf und Hahnlochblock 420 x 42
Artikel-Nr.:
     2280-39976707498
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2373426779
EAN/GTIN:
     4063382174963
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken Zencha 420x420mm o ÜL u Hahnlochblock gr sdm Duravit Zencha Aufsatzbecken 420 mm Grau Seidenmatt · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Geschliffen - 2373426779 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Konsolenlänge: 520mm · Geeignet für Möbel: Ja · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 0mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2373426779
Werksnummer:
8001720667
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
420,00
Höhe netto mm:
135,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken Zencha
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 487,89*
€ 588,73*
€ 5,95*
ab € 502,52*
€ 605,88*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,73*
€ 700,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,34*
€ 697,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,30*
€ 660,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,36*
€ 634,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.