Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD E251201 IDS Spülkasten CALLA 6 l, Zulauf unten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E251201 IDS Spülkasten CALLA 6 l, Zulauf unten weiß
IDEAL STANDARD E251201 IDS Spülkasten CALLA 6 l, Zulauf unten weiß
IDEAL STANDARD E251201 IDS Spülkasten CALLA 6 l, Zulauf unten weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976679589
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E251201
EAN/GTIN:
     5017830556459
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
IDS Spülkasten CALLA 6 l, Zulauf unten weiß aus Kristallporzellan, inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz, DIN EN 19542 Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Handbedienung: Ja · Geeignet für Kombination: Ja · Min. Spülwassermenge: 3 · Montageposition des Spülkastens: tief
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E251201
Werksnummer:
6001029663
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Spülkasten
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 166,15*
€ 203,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,52*
€ 247,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,52*
€ 247,98*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.