| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976665272 Herst.-Nr.: R043501 EAN/GTIN: 3391500585959 |
| |
|
| | |
| IDS WC-Vorwandelement-Paket PROSYS WC RimLS Eurovit, Platte OLEAS M1 weiß Vorwand-Paket · Artikel-Nr.: R043501 Beinhaltet folgende Produkte: Wandtiefspül-WC Serie: Eurovit Hersteller: Ideal Standard Wandhängend Material: Keramik (Kristallporzellan) Tiefspüler Spülrandtyp: Randlos Außenmaße (BxTxH): 355x520x350 mm Norm: DIN EN 33 · DIN EN 997 CL1 - 6A/5A Inklusive Befestigung (K710867) Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Deckelmontage möglich Passend für handelsübliche WC-Sitze Kompatibel mit Spülkasten: UP-Spülkasten Spülwassermenge: 4,5/6 Liter Wasserausgang: Horizontal Hinten verdeckt Zulauf-Anschlußposition: hinten Gewicht: 15,100 kg Artikel-Nr.: K881001 WC-Sitz Serie: Eurovit Hersteller: Ideal Standard Material: Kunststoff (Duroplast) Außenmaße (BxTxH): 370x440x45 mm Inklusive Befestigung Mit Deckel Farbe / Oberfläche: Weiß Softclose Geeignet für Standard-WC Material Scharnierblätter: Kunststoff Mit Stangenscharnier Montage von oben Sitz-Typ: Sandwich Gewicht: 1,400 kg Artikel-Nr.: W303001 Vorwandelement WC Serie: ProSys Hersteller: Ideal Standard Version: 120M Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau) Außenmaße (BxTxH): 500x150x1150 mm Inklusive Befestigung Ablaufgarnitur: PP Farbe / Oberfläche: Grau Oberfläche: Kunststoff-Pulverbeschichtung Spülwassermenge: 2/7 Liter Spülungstyp: 2-Mengen Füße verstellbar Geeignet für elektrische Bedienung Geeignet für mechanische Bedienung Geeignet für pneumatike Bedienung Geeignet für die Frontbedienung Höhenverstellbar Kombinierbar mit SMART FLUSH Mit Abflussbogen Mit Armaturenanschluss DN 15 R1/2 Mit Befestigungsmaterial für das WC Mit Einlauf- und Abflussgarnitur Mit Kondensisolierung Mit Kontaktgeräuschisolierungsset Mit Montagerahmen Mit SMART VALVE Technik Mit Übergangsstück Mit UP-Spülkasten Rahmen belastbar bis 400 kg Selbsttragende Konstruktion Verstellbar in der Tiefe Vormontiertes Element Gewicht: 12,202 kg Artikel-Nr.: R009467 Betätigungsplatte Serie: Oleas Hersteller: Ideal Standard Version: M1 von vorne oder oben Außenmaße (BxTxH): 234x8,5x154 mm Inklusive Befestigung Farbe / Oberfläche: Weiß (glänzend) Bedienung zur Wasserspülung: Drucktaste Spülungstyp: 2-Mengen Geeignet für Standard-WC Mit Montagerahmen Mit Betätigungsstangen Mit Verbinderstangen Tasten federgelagert Werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet Bei Stromausfall mechanisch bedienbar Betätigungsart: mechanisch CE-Plakette Gewicht: 0,335 kg Artikel-Nr.: R0115AC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | R043501 | Werksnummer: | 6001009924 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS WC-Vorwandelement-Paket PROSYS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 279,29* | € 334,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 288,02* | € 342,21* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,37* | € 388,95* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,87* | € 390,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|