| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976552380 Herst.-Nr.: 7201436 EAN/GTIN: 4036351309789 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7201436 431 OSM Orbital-Einscheibenmaschine - Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebene Flächen
- Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- Einfaches Wechseln der Pads
- Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad
- Ergonomischer und einklappbarer Haltegriff
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7201436 | Werksnummer: | 7201436 | Länge netto mm: | 1020,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 950,00 | Gewicht netto Kg: | 62,000000 | Gewicht brutto Kg: | 68,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.361,20* | € 1.454,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.406,98* | € 1.498,91* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.472,64* | € 1.571,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.487,41* | € 1.585,20* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.723,12* | € 1.825,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|