Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6260160 LTS Ø 600 mm, 10 m Lufttransportschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6260160 LTS Ø 600 mm, 10 m Lufttransportschlauch
Unicraft 6260160 LTS Ø 600 mm, 10 m Lufttransportschlauch
Unicraft 6260160 LTS Ø 600 mm, 10 m Lufttransportschlauch
Artikel-Nr.:
     2280-39976551701
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6260160
EAN/GTIN:
     4036351049838
Unicraft 6260160 LTS Ø 600 mm, 10 m Lufttransportschlauch Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Schläuche möglich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6260160
Werksnummer:
6260160
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
22,300000
Gewicht brutto Kg:
24,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 98,09*
€ 123,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 123,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,94*
€ 227,07*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.