| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519164 Herst.-Nr.: 6264350 EAN/GTIN: 4036351295310 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6264350 Radialventilator RV 350 - Zum Absaugen von Spänen, Rauch, Gasen, Körnern, Holz- und Kunststoffpartikeln und ähnlichem
- Gekrümmte Lüfterräder sorgen für einen energiesparenden und geräuscharmen Betrieb
- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6264350 | Werksnummer: | 6264350 | Länge netto mm: | 640,00 | Breite netto mm: | 640,00 | Höhe netto mm: | 670,00 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 55,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 545,05* | € 657,61* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,20* | € 713,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,28* | € 718,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,15* | € 843,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|