| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519163 Herst.-Nr.: 6264305 EAN/GTIN: 4036351295303 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6264305 Radialventilator RV 305 - Zum Absaugen von Spänen, Rauch, Gasen, Körnern, Holz- und Kunststoffpartikeln und ähnlichem
- Gekrümmte Lüfterräder sorgen für einen energiesparenden und geräuscharmen Betrieb
- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6264305 | Werksnummer: | 6264305 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 530,00 | Höhe netto mm: | 610,00 | Gewicht netto Kg: | 31,000000 | Gewicht brutto Kg: | 33,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 334,11* | € 402,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,02* | € 460,17* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,92* | € 481,02* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,96* | € 521,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|