| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519123 Herst.-Nr.: 6204005 EAN/GTIN: 4036351228943 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6204005 Sandstrahlkabine SSK 3,1 - Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z,B, Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u,a,
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z,B, Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw, einsetzbar
Ausstattungsdetails: - Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive Fünf Ersatzfolien
- Lichtschalter mit Doppelfunktion: Absaugung und Kabinenbeleuchtung werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6204005 | Werksnummer: | 6204005 | Länge netto mm: | 1280,00 | Breite netto mm: | 1250,00 | Höhe netto mm: | 770,00 | Gewicht netto Kg: | 115,000000 | Gewicht brutto Kg: | 115,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 901,93* | € 994,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 935,30* | € 1.028,44* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 978,29* | € 1.067,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,71* | € 1.300,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|