Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6204004 Sandstrahlkabine SSK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6204004 Sandstrahlkabine SSK 4
Unicraft 6204004 Sandstrahlkabine SSK 4
Unicraft 6204004 Sandstrahlkabine SSK 4
Artikel-Nr.:
     2280-39976519122
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6204004
EAN/GTIN:
     4036351222538
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
unicraft sandstrahlkabine
sandstrahlkabine
Unicraft 6204004 Sandstrahlkabine SSK 4
  • Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z,B, Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u,a,
  • Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z,B, Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
  • Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
  • Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
  • Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
  • Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
  • Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
  • Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
  • Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
  • Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw, einsetzbar
Ausstattungsdetails:
  • Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
  • Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
  • Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
  • Vier Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive Fünf Ersatzfolien
  • 2 separate Schalter für Absaugung und Kabinenbeleuchtung
  • Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
  • Querstreben an den Standfüßen ermöglichen einfachen Transport mit dem Hubwagen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6204004
Werksnummer:
6204004
Länge netto mm:
1330,00
Breite netto mm:
960,00
Höhe netto mm:
1070,00
Gewicht netto Kg:
160,000000
Gewicht brutto Kg:
198,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,46*
€ 1.314,30*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.306,69*
€ 1.406,88*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,88*
€ 1.674,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,91*
€ 1.657,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,95*
€ 1.602,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,25*
€ 1.572,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,69*
€ 1.554,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.