| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519121 Herst.-Nr.: 6204003 EAN/GTIN: 4036351222521 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6204003 Sandstrahlkabine SSK 2,5 - Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z,B, Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u,a,
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z,B, Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw, einsetzbar
Ausstattungsdetails: - Zwei seitliche, große Türen zum beidseitigen Be- und Entladen auch für längere Werkstücke
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- 2 Strahlpistolen: Eine feststehende und eine frei bewegliche Strahlpistole
- Drei separate Schalter für Ein/Aus, Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive fünf Ersatzfolien
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6204003 | Werksnummer: | 6204003 | Länge netto mm: | 1310,00 | Breite netto mm: | 1020,00 | Höhe netto mm: | 760,00 | Gewicht netto Kg: | 90,000000 | Gewicht brutto Kg: | 105,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 663,08* | € 752,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,68* | € 764,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,89* | € 801,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,47* | € 1.121,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|