| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519053 Herst.-Nr.: 6194442 EAN/GTIN: 4036351297512 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6194442 Elektrokettenzug EKZT 2003-2 - Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- Schrägverzahntes Getriebe für reibungslosen und leiseren Betrieb
- Hochfeste Lastkette, gute Verschleißfestigkeit und hoher Sicherheitsfaktor
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher
- Getriebegehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung für leichtes Gewicht, hohe Festigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit
- Thermischer Überlastschutz
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6194442 | Werksnummer: | 6194442 | Länge netto mm: | 570,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 345,00 | Gewicht netto Kg: | 64,000000 | Gewicht brutto Kg: | 67,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.609,95* | € 1.747,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.648,70* | € 1.791,52* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.679,16* | € 1.817,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.169,92* | € 2.334,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|