| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518925 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5921102 EAN/GTIN: 4036351289807 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5921102 Drechselbank DB 1102 Vario - Variable Drehzahlregulierung von 100 - 3200 min?¹ in zwei Geschwindigkeitsstufen: 100 - 1200 und 250 - 3200 min?¹
- Digitalanzeige für Drehzahl integriert
- Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- Spindeleinheit kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5921102 | Werksnummer: | 5921102 | Länge netto mm: | 1590,00 | Breite netto mm: | 540,00 | Höhe netto mm: | 590,00 | Gewicht netto Kg: | 152,000000 | Gewicht brutto Kg: | 181,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.162,84* | € 1.211,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,31* | € 1.218,36* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,67* | € 1.257,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|