Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 5921100 Drechselbank DB 1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstar 5921100 Drechselbank DB 1100
Holzstar 5921100 Drechselbank DB 1100
Holzstar 5921100 Drechselbank DB 1100
Artikel-Nr.:
     2280-39976518924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5921100
EAN/GTIN:
     4036351016335
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank
Holzstar 5921100 Drechselbank DB 1100
  • Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
  • Reitstock und Spindelstockebenfalls aus stabilem Grauguss
  • Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
  • Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
  • Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
  • Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
  • Variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 min-1 mit digitaler Drehzahlanzeige
  • Der Spindelstock ist um 180° drehbar
  • Ideal zum Drechseln großer Durchmesser
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5921100
Werksnummer:
5921100
Länge netto mm:
1620,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
92,000000
Gewicht brutto Kg:
92,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 633,28*
€ 732,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,07*
€ 781,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,88*
€ 796,56*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,63*
€ 871,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,29*
€ 847,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,54*
€ 789,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,46*
€ 770,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,28*
€ 753,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.