| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518837 Herst.-Nr.: 3921226 EAN/GTIN: 4036351036289 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3921226 Bandschleifmaschine MBSM 100-130 - Durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
- Mit wegklappbarer Schutzscheibe
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Große Planschlifffläche durch wegklappbare, obere Schleifbandabdeckung
- Mit und ohne Absaugung verwendbar
- Mit Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Durchgehende Planschlifffläche nach Abnehmen von Anbauteilen - ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube
- Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspann-System
- Einsetzbar als Tisch- und Standmodell (bei Verwendung des optionalen Unterbaus)
MBSM 100-130-2- Mit zwei Bandgeschwindigkeiten - zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3921226 | Werksnummer: | 3921226 | Länge netto mm: | 630,00 | Breite netto mm: | 410,00 | Höhe netto mm: | 360,00 | Gewicht netto Kg: | 37,000000 | Gewicht brutto Kg: | 37,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |