| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976508598 Herst.-Nr.: WD3004000000 EAN/GTIN: 4063382128768 |
| |
|
| | |
| Duravit Urinal-Element DURASYSTEM 500x1148mm für UP-Druckspüler Trockenbau vormontiert · selbsttragend · für Urinale mit Wasseranschluss von hinten · Holz-Traverse für flexible Keramikbefestigung · Traverse mit UP- Kunststoffgehäuse und Schnellbefestigung · geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten · pulverbeschichteter Rahmen · höhenverstellbare Füße 0 - 240 mm · Metriss und Mittelrissmarkierung · passend für mechanische/elektronische Betätigungsplatte · Traversen werkzeuglos in Höhe verstellbar · universelles Kunststoffgehäuse für Urinalsteuerung inkl. Bauschutzabdeckung · Netzanschlussklemme 100 - 240 V AC 50/60 Hz · inkl. Stockschrauben M 8 · schallgedämmte Wandscheibe G 1/2? · Ablaufrohrschelle DN 50 · HT-Ablaufbogen DN 50 · Montagezubehör für Ständerleichtbauweise · Montagezubehör für Einzelmontage · Panzerschlauch R 1/2? · Einlaufverbinder G 1/2? A mit Lippendichtung · 2x Abdeckkappen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | WD3004000000 | Werksnummer: | 6001012725 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Urinal-Element DURASYSTEM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |