| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976508350 Herst.-Nr.: 9331000051 EAN/GTIN: 4063382133793 |
| |
|
| | |
| Duravit Spülkasten WHITE TULIP f Kombi Anschluss links verdeckt weiß WG 370 x 145 mm · 6/3 l · mit Innengarnitur Dual Flush · chrom Weitere technische Eigenschaften: · Spülvolumen: 6/3l Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9331000051 | Werksnummer: | 6001012477 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Spülkasten WHITE TULIP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 327,66* | € 388,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 430,44* | € 512,00* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,52* | € 540,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,92* | € 542,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|