| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507988 Herst.-Nr.: 334002i4 EAN/GTIN: 4062373792100 |
|
|
| | |
| V&B Spüle ARCHITECTURA 45 800x510mm Exzenterbetätigung graphit für den aufliegenden Einbau · reversibel · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 450 mm · 2 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 334002i4 | Werksnummer: | 6001012115 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spüle ARCHITECTURA 45 | Ausfuehrung: | Exzenterbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 522,54* | € 608,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 520,90* | € 608,23* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,58* | € 671,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,84* | € 674,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|