| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507986 Herst.-Nr.: 334002KG EAN/GTIN: 4062373792148 |
|
|
| | |
| V&B Spüle ARCHITECTURA 45 800x510mm Exzenterbetätigung snow white für den aufliegenden Einbau · reversibel · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 450 mm · 2 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 334002KG | Werksnummer: | 6001012113 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spüle ARCHITECTURA 45 | Ausfuehrung: | Exzenterbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 572,29* | € 671,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 573,18* | € 672,00* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,15* | € 738,08* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,67* | € 741,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|