| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507626 Herst.-Nr.: 336002KR EAN/GTIN: 4051202537821 |
|
|
| | |
| V&B Spüle ARCHITECTURA 60 1000x510mm Exzenterbetätigung crema für den aufliegenden Einbau · reversibel · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 600 mm · 1 Becken verschließbar · 2 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 336002KR | Werksnummer: | 6001011753 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spüle 60 ARCHITECTURA | Ausfuehrung: | Exzenterbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 595,45* | € 692,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 594,81* | € 692,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 655,87* | € 759,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,68* | € 762,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|