Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501833001 Geberit Handwaschbecken Light iCon 530x310mm mit Abl. o ÜL mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501833001 Geberit Handwaschbecken Light iCon 530x310mm mit Abl. o ÜL mi
GEBERIT 501833001 Geberit Handwaschbecken Light iCon 530x310mm mit Abl. o ÜL mi
GEBERIT 501833001 Geberit Handwaschbecken Light iCon 530x310mm mit Abl. o ÜL mi
Artikel-Nr.:
     2280-39976503929
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501833001
EAN/GTIN:
     4025410894533
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Handwaschbecken Light iCon 530x310mm mit Abl. o ÜL mit HL li weiß unterbaufähig · asymmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 530mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
501833001
Werksnummer:
6001005834
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
420,00
Gewicht netto Kg:
8,925000
Gewicht brutto Kg:
8,925000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Handwaschbecken iCon Light
Ausfuehrung:
mit Hahnloch links
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,92*
€ 141,19*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 127,44*
€ 160,39*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.