| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503928 Herst.-Nr.: 501832004 EAN/GTIN: 4025410894526 |
| |
|
| | |
| Geberit Handwaschbecken Light iCon 530x310mm mit Abl. o ÜL o HL re weiß KT unterbaufähig · asymmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 530mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 501832004 | Werksnummer: | 6001005833 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Handwaschbecken iCon Light | Ausfuehrung: | ohne Hahnloch rechts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |