| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976495111 Herst.-Nr.: 7000410523 EAN/GTIN: 4029652091552 |
|
|
| | |
| HS Badheizkörper TORO chrom, einseitig offen 1190x600mm doppelt integrierte Steigrohre · wahlweise mit der Öffnung nach rechts oder links montierbar · Rundrohre Ø 22 mm · senkrechtes Sammelprofil 80 x 40 mm · inkl. Befestigungssatz · Blind- und Entlüftungsstopfen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7000410523 | Werksnummer: | 7000410523 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom, einseitig offen | Produktart: | Badheizkörper | Ausfuehrung: | 1190 x 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 43 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 645,06* | € 759,60* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,12* | € 833,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 810,86* | € 943,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|