| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976495103 Herst.-Nr.: 7000410503 EAN/GTIN: 4029652093648 |
| |
|
| | |
| HS Wohnheizkörper LISCIO ha-schlg anthr MA 1800x600mm LISCIO Design-Wohnheizwand (Art.-Nr. 09509012) Keine sichtbaren Schweißnähte. Abstand Wand bis Mitte Anschluss 55 mm. Möglichkeit zur Anbringung von 2 Handtuchhaltern (optional erhältlich). Anschluss Basisanschluss: 3 x 1/2? Innengewinde · Mittelanschluss. Nabenabstand: 50 mm. Betriebsdruck: 4 bar. Lackierung: Pulverbeschichtung · Standardfarbe RAL 9016 weiß. Medium: Heißwasser max. 90 Grad C. Lieferumfang: Entlüftungs- und Blindstopfen · Dübel · Schrauben · Befestigung in Weiß. Verpackung: Kunststoff-Kappen als Kantenschutz. Schutzfolie · transportsicherer Karton. Garantie: 5 Jahre Dichtigkeit und Lack. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7000410503 | Werksnummer: | 7000410503 | Gewicht netto Kg: | 45,500000 | Gewicht brutto Kg: | 45,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wohnheizkörper | Ausfuehrung: | 1800 x 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 548,18* | € 660,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 620,67* | € 742,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 592,08* | € 745,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 714,17* | € 848,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|