Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD E1886V3 IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 650x400x120mm schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E1886V3 IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 650x400x120mm schwar
IDEAL STANDARD E1886V3 IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 650x400x120mm schwar
Artikel-Nr.:
     2280-39976493590
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1886V3
EAN/GTIN:
     5017830542872
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 650x400x120mm schwarz matt Schale eckig · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Tiefe (1): 400mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E1886V3
Werksnummer:
6000407754
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
12,140000
Gewicht brutto Kg:
12,140000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
IDS Aufsatzschale IPALYSS
Ausfuehrung:
Schwarz Matt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 382,39*
€ 455,25*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 578,63*
€ 693,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,09*
€ 745,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,40*
€ 748,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,44*
€ 1.329,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,37*
€ 825,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,25*
€ 811,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,26*
€ 765,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,69*
€ 738,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,63*
€ 688,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.