Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGBAG Schwarz mit Schürze Tragkraft 1.000 kg Gr. 90 x 90 x 110 cm 4 Schlaufen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BIGBAG Schwarz mit Schürze Tragkraft 1.000 kg Gr. 90 x 90 x 110 cm 4 Schlaufen
BIGBAG Schwarz mit Schürze Tragkraft 1.000 kg Gr. 90 x 90 x 110 cm 4 Schlaufen
BIGBAG Schwarz mit Schürze Tragkraft 1.000 kg Gr. 90 x 90 x 110 cm 4 Schlaufen
Artikel-Nr.:
     2280-39976414571
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84755
EAN/GTIN:
     4025888378078
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
BIGBAG SCHWARZ MIT SCHÜRZE TRAGKRAFT 1.000 KG Gr. 90 X 90 X 110 CM 4 SCHLAUFEN TECTOR® SCHWARZ TECTOR-LOGO Maße: 90 x 90 x 110 cmNorm: DIN EN ISO 21898Material: Polypropylen (schwarz)Nennlast: SWL 1.000 kgSicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)• mit Schürzendeckel zum Zubinden• zusätzlicher UV-Schutz• geschlossener Boden• unbeschichtet• 4 Hebeschlaufen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84755
Werksnummer:
84755
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,6908*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 3,86409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 544,4508*
€ 647,89645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 541,2204*
€ 644,05228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 520,1508*
€ 618,97945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,57*
€ 596,8683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 463,6908*
€ 551,79205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.