| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976399377 Herst.-Nr.: 3450325 EAN/GTIN: 4030635032325 |
| |
|
| | |
| Optimum 3450325 BISON Dreibackendrehfutter Camlock Guss zentrisch spannend - Dreibacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend
- Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss
- Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen
- Camlock Direktaufnahme DIN 55029
- Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN 6386)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3450325 | Werksnummer: | 3450325 | Länge netto mm: | 310,00 | Breite netto mm: | 310,00 | Höhe netto mm: | 310,00 | Gewicht netto Kg: | 32,000000 | Gewicht brutto Kg: | 34,000000 | Ursprungsland: | Polen | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | BISON Dreibackendrehfutter Camlock Guss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.302,56* | € 1.356,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,51* | € 1.356,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,72* | € 1.400,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|