Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3354150 Präzisions-Maschinenschraubstock FMS 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3354150 Präzisions-Maschinenschraubstock FMS 150
Optimum 3354150 Präzisions-Maschinenschraubstock FMS 150
Optimum 3354150 Präzisions-Maschinenschraubstock FMS 150
Artikel-Nr.:
     2280-39976398781
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3354150
EAN/GTIN:
     4030635001499
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock optimum
Optimum 3354150 Präzisions-Maschinenschraubstock

    • Robuster Aufbau zum Fräsen, Bohren und Schleifen
    • Schraubstockkörper aus hochwertigem Guß hergestellt
    • Führungsflächen gehärtet und geschliffen
    • Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
    • Mit Drehteller, 360° drehbar

      Weitere Informationen:
      HerstellerNr:
      3354150
      Werksnummer:
      3354150
      Länge netto mm:
      540,00
      Breite netto mm:
      260,00
      Höhe netto mm:
      220,00
      Gewicht netto Kg:
      27,000000
      Gewicht brutto Kg:
      27,710000
      Ursprungsland:
      TW
      BildInfo:
      Abbildung ähnlich
      Produktart:
      Präzisions-Maschinenschraubstock
      Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock
      Angebote (3)
      Lagerstand
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      14 Tage
      nicht lagernd
      Frei Haus
      ab € 227,72*
      € 274,83*
      Lager 2280
      1
      € 52,95*
      ab € 228,64*
      € 276,18*
      17 Tage
      unbekannt
      Frei Haus
      ab € 311,54*
      € 370,34*
      Preise: Lager 2280
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 276,18*
      € 328,65
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 273,70*
      € 325,70
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 261,85*
      € 311,60
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 245,00*
      € 291,55
      pro Stück
      ab 500 Stück
      € 228,64*
      € 272,08
      pro Stück
      Lagerstand: Lager 2280
      Versand: Lager 2280
      Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 52,95*
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
      Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.