Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3354120 Präzisions-Maschinenschraubstock FMSN 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3354120 Präzisions-Maschinenschraubstock FMSN 125
Optimum 3354120 Präzisions-Maschinenschraubstock FMSN 125
Optimum 3354120 Präzisions-Maschinenschraubstock FMSN 125
Artikel-Nr.:
     2280-39976398775
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3354120
EAN/GTIN:
     4030635003851
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch
Optimum 3354120 Präzisions-Maschinenschraubstock
  • Schraubstockkörper aus hochwertigem Guß hergestellt
  • Führungsflächen gehärtet und geschliffen
  • Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
  • Geschützte Spindel
  • Durch Umsetzen der Spannbacken auch nach außen spannend
  • Mit Drehteller, 360° drehbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3354120
Werksnummer:
3354120
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
27,800000
Gewicht brutto Kg:
29,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Präzisions-Maschinenschraubstock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,03*
€ 373,15*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 319,85*
€ 375,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,68*
€ 464,58*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,03*
€ 446,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.