Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3071160 Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3071160 Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 60V
Optimum 3071160 Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 60V
Optimum 3071160 Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 60V
Optimum 3071160 Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 60V
Optimum 3071160 Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 60V
Artikel-Nr.:
     2280-39976398456
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3071160
EAN/GTIN:
     4030635038754
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Optimum 3071160 Magnetkernbohrmaschine
  • Geringes Gewicht: Rahmen aus Magnesiumdruckguss
  • Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung
  • Ideal für die Baustelle: geerdet und doppelt isoliert
  • Sichere Schalteranordnung
  • Hohe Magnethaltekraft
  • Hochwertige Konstruktion
  • Automatische Innenschmierung: Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet
  • Interne Selbstschmierungsfunktion für eine längere Lebensdauer des Getriebes
  • Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe

Ausstattungsdetails:

Motor
  • Leistungsstark
  • Hohes Drehmoment
  • Geringe Wartung
Führungen
  • Sichere Führungen für Stabilität und Präzision
Kühlmitteltank
  • Abnehmbar
  • Externe Befestigung
  • Durchdacht und praktisch
Handgriffe
  • Ergonomische robuste Griffe zum "ausbalancierten" Halten und Befestigen der Maschine
  • Robuste Handkurbel
Spindelaufnahme
  • MK Aufnahme
  • Weldon-Schaft
Drehzahl
  • Stufenlos einstellbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3071160
Werksnummer:
3071160
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
24,000000
Gewicht brutto Kg:
28,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Magnetkernbohrmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 683,88*
€ 779,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,79*
€ 827,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,46*
€ 840,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,19*
€ 937,06*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,25*
€ 901,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,43*
€ 846,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,16*
€ 828,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,88*
€ 813,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.